Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 15° 3000K Cri95 Stripy COBLED 39W 3000K - 3101093012S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2100 lm 
- puissance du système - 39 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - noir 
- courant nominal - 231050...231050 mA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8421776218802
Réf. Sonepar
04917621880
Réf. Fournisseur
3101093012S
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
231050...231050 mA
classe de protection:
III


