Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 36° 3000K Cri95 Spread COBLED 39W 3000K - 3101093032D

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 36° 3000K Cri95 Spread COBLED 39W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 231050...231050 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776218864

Réf. Sonepar

04917621886

Réf. Fournisseur

3101093032D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

231050...231050 mA

classe de protection:

III

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.123mm COB LED source incluse 39W 3000K 95 IP 23 1050mA CC 2100lm classeIII hauteur: 170mm longueur: 123mmprofondeur: 123mm