Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 36° P. White Cri95 StripyCOB LED 39W IP - 3101094132S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2050 lm
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 231050...231050 mA
classe de protection - III
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776219366
Réf. Sonepar
04917621936
Réf. Fournisseur
3101094132S
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2050 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
231050...231050 mA
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
39...39 W