Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 60° P. White Cri95 HoneycombCOB LED 39W - 3101094162H

CopieCopie
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 60° P. White Cri95 HoneycombCOB LED 39W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 231050...231050 mA

  • classe de protection - III

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776219434

Réf. Sonepar

04917621943

Réf. Fournisseur

3101094162H

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2050 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

231050...231050 mA

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.123mm COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe IIIhauteur: 170mm longueur: 123mm profondeur:123mm