Faro - DOMIO surface blanc Ø1000 95W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED95W 3000K - 041783021W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9092 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776284203
Réf. Sonepar
04917628420
Réf. Fournisseur
041783021W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
9092 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
95...95 W