Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 43W3000K IP 20 500 - 041583021

CopieCopie
Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 43W3000K IP 20 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • courant nominal - 500...500 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283701

Réf. Sonepar

04917628370

Réf. Fournisseur

041583021

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

courant nominal:

500...500 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.400mm MODULO LED 36W 3000K 80 IP 20 900mA CC 3401lm classeI 220V-240V