Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED43W 4000K IP 2 - 041584021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776283831
Réf. Sonepar
04917628383
Réf. Fournisseur
041584021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
43...43 W


