Faro - DOMIO surface blanc Ø1000 95W prismatic 3000K CRI80 dali MODULO LED95W 3000K IP - 041783021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9092 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776284197
Réf. Sonepar
04917628419
Réf. Fournisseur
041783021D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
9092 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
95...95 W