Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W opal 4000K CRI80 casambi MODULO LED43W 4000K IP 20 - 041584011W

CopieCopie
Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W opal 4000K CRI80 casambi MODULO LED43W 4000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283787

Réf. Sonepar

04917628378

Réf. Fournisseur

041584011W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.600mm MODULO LED 43W 4000K 80 IP 20 500mA CC 4214lm classeI 220V-240V