Faro - DOMIO surface blanc Ø800 78W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K I - 041683021W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7096 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776283961
Réf. Sonepar
04917628396
Réf. Fournisseur
041683021W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
7096 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
78...78 W