Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - DOMIO surface noir Ø1000 95W opal 3000K CRI80 dali MODULO LED95W 3000K IP 20 700 - 041783012D

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø1000 95W opal 3000K CRI80 dali MODULO LED95W 3000K IP 20 700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9092 lm

  • puissance du système - 95 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284166

Réf. Sonepar

04917628416

Réf. Fournisseur

041783012D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

9092 lm

puissance du système:

95 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

classe de protection:

I

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.1000mm MODULO LED 95W 3000K 80 IP 20 700mA CC 9092lm classeI 220V-240V