Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K IP - 041683022W

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7096 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283992

Réf. Sonepar

04917628399

Réf. Fournisseur

041683022W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

7096 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

78...78 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.800mm MODULO LED 78W 4000K 80 IP 20 550mA CC 7309lm classeI 220V-240V