Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED78W 4000K IP 20 - 041684022D

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED78W 4000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7309 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284104

Réf. Sonepar

04917628410

Réf. Fournisseur

041684022D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

7309 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

78...78 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.1000mm MODULO LED 95W 4000K 80 IP 20 700mA CC 9435lm classeI 220V-240V