Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED36W 4000K IP 20 - 041484022D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3503 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776283626
Réf. Sonepar
04917628362
Réf. Fournisseur
041484022D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3503 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
36...36 W