Faro - DOMIO surface noir Ø1000 95W opal 4000K CRI80 MODULO LED 95W4000K IP 20 700mA CC - 041784012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 95 W
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 700...700 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776284272
Réf. Sonepar
04917628427
Réf. Fournisseur
041784012
Marque
Faro
puissance du système:
95 W
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
700...700 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


