Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - DOMIO surface noir Ø1000 95W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 95W3000K IP 20 700 - 041783022

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø1000 95W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 95W3000K IP 20 700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 700...700 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284210

Réf. Sonepar

04917628421

Réf. Fournisseur

041783022

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

700...700 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

95...95 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.1000mm MODULO LED 95W 3000K 80 IP 20 700mA CC 9092lm classeI 220V-240V