Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W opal 3000K CRI80 MODULO LED 36W3000K IP 20 900mA CC3 - 041483012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776283435
Réf. Sonepar
04917628343
Réf. Fournisseur
041483012
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.400mm MODULO LED 36W 3000K 80 IP 20 900mA CC 3401lm classeI 220V-240V
Les Atouts de la gamme:
DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures. Ses différentes tailles et options d'installation en font une solution idéale pour l'éclairage des grands espaces comme les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants.
Les Atouts de la gamme:
DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures. Ses différentes tailles et options d'installation en font une solution idéale pour l'éclairage des grands espaces comme les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants.