Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W opal 4000K CRI80 MODULO LED 36W4000K IP 20 900mA CC3 - 041484012

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W opal 4000K CRI80 MODULO LED 36W4000K IP 20 900mA CC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 900...900 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283558

Réf. Sonepar

04917628355

Réf. Fournisseur

041484012

Marque

Faro

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

900...900 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat diam.400mm MODULO LED 36W 3000K 80 IP 20 900mA CC 3401lm classeI 220V-240V