Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED36W 3000K IP - 041483022W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3401 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776283510
Réf. Sonepar
04917628351
Réf. Fournisseur
041483022W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3401 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
36...36 W