Faro - DOMIO surface noir Ø400 36W prismatic 4000K CRI80 MODULO LED 36W4000K IP 20 900m - 041484022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 900...900 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776283619
Réf. Sonepar
04917628361
Réf. Fournisseur
041484022
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
900...900 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
36...36 W