Faro - DOMIO surface noir Ø600 43W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED43W 3000K IP - 041583022W

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø600 43W prismatic 3000K CRI80 casambi MODULO LED43W 3000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4091 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283756

Réf. Sonepar

04917628375

Réf. Fournisseur

041583022W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

4091 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat diam.600mm MODULO LED 43W 3000K 80 IP 20 500mA CC 4091lm classeI 220V-240V