Faro - DOMIO surface noir Ø600 43W prismatic 4000K CRI80 casambi MODULO LED43W 4000K IP - 041584022W

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø600 43W prismatic 4000K CRI80 casambi MODULO LED43W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283879

Réf. Sonepar

04917628387

Réf. Fournisseur

041584022W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.800mm MODULO LED 78W 3000K 80 IP 20 550mA CC 7096lm classeI 220V-240V