Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W opal 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K IP 20 5 - 041683012W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7096 lm
puissance du système - 78 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776283930
Réf. Sonepar
04917628393
Réf. Fournisseur
041683012W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
7096 lm
puissance du système:
78 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C


