Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W opal 4000K CRI80 dali MODULO LED78W 4000K IP 20 550m - 041684012D

CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W opal 4000K CRI80 dali MODULO LED78W 4000K IP 20 550m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7309 lm

  • puissance du système - 78 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284043

Réf. Sonepar

04917628404

Réf. Fournisseur

041684012D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

7309 lm

puissance du système:

78 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

classe de protection:

I

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat diam.800mm MODULO LED 78W 4000K 80 IP 20 550mA CC 7309lm classeI 220V-240V