Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 78W3000K IP 20 550m - 041683022

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - DOMIO surface noir Ø800 78W prismatic 3000K CRI80 MODULO LED 78W3000K IP 20 550m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 550...550 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283978

Réf. Sonepar

04917628397

Réf. Fournisseur

041683022

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

550...550 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

78...78 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA prisme structure en Aluminium couleur Noir mat diam.800mm MODULO LED 78W 4000K 80 IP 20 550mA CC 7309lm classeI 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.