Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc opal casambi 33W IP 20500mA CC 3068lm classe I22 - 0419TW11W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3068 lm
puissance du système - 33 W
finition du paralume - blanc
courant nominal - 20500...20500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776284371
Réf. Sonepar
04917628437
Réf. Fournisseur
0419TW11W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3068 lm
puissance du système:
33 W
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
20500...20500 mA


