Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 noir microprismatic casambi 33W IP 20500mA CC 3068lm c - 0419TW22W

CopieCopie
Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 noir microprismatic casambi 33W IP 20500mA CC 3068lm c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3068 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 20500...20500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284432

Réf. Sonepar

04917628443

Réf. Fournisseur

0419TW22W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3068 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

20500...20500 mA

Plafonnier avec une structure en couleur source incluse 9.6W/m 3000K 80 IP 20 classe III 24V DC