Faro - DOP, lampe encastrable blanche 33W, idéale pour l'extérieur avec éclairage 2700K - 44007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776421202
Réf. Sonepar
04917642120
Réf. Fournisseur
44007
Réf. Commerciale
Faro
source lumineuse:
autre
Découvrez la lampe DOP, un luminaire encastré rond en aluminium avec une finition blanche. Avec sa puissance de 33W et sa température de couleur de 2700K, elle offre un éclairage chaleureux, parfait pour illuminer vos espaces extérieurs avec élégance.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez DOP, le luminaire encastré rond en aluminium à finition blanche. Avec son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et à l'humidité, idéal pour toutes les pièces. Disponible en 2700K ou 3000K, ainsi qu'en plusieurs diamètres et puissances, il diffuse une lumière chaleureuse qui sublime votre intérieur !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez DOP, le luminaire encastré rond en aluminium à finition blanche. Avec son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et à l'humidité, idéal pour toutes les pièces. Disponible en 2700K ou 3000K, ainsi qu'en plusieurs diamètres et puissances, il diffuse une lumière chaleureuse qui sublime votre intérieur !