Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - DORO-13 LED Lampe applique bois SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 IK 7 1000lm class - 71899

CopieCopie
Faro - DORO-13 LED Lampe applique bois SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 IK 7 1000lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • Degré de protection (NEMA) - 13

  • puissance de lampe acceptée - 6.5...6.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776244252

Réf. Sonepar

04917624425

Réf. Fournisseur

71899

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

matériau du boîtier/corps:

bois

Degré de protection (NEMA):

13

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

Applique murale avec un diffuseur en verre prisme structure en Bois et Aluminium couleur Teck SMD LED source incluse 50/60Hz 8W 3000K 80 IP 65IK 7 600lm classe I220V-240V hauteur: 51mmlongueur: 222mmprofondeur: 78mm

Les Atouts de la gamme:

Applique pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre, la lumière est projetée des deux côtés.