Faro - Embout Alimentation Droite Noire Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V - 01990702

CopieCopie
Faro - Embout Alimentation Droite Noire Pour Rail 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019163907240

Réf. Sonepar

04917390724

Réf. Fournisseur

01990702

Réf. Commerciale

Faro

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

structure en PC couleur Noir 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V longueur: 70mm profondeur: 20mm