Faro - Embout Sans Alimentation Noire IP 20 classe I - 01991102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 36 mm
longueur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019163907349
Réf. Sonepar
04917390734
Réf. Fournisseur
01991102
Marque
Faro
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
36 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


