Faro - ESPOT 600, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776411296
Réf. Sonepar
04917641129
Réf. Fournisseur
71948
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
écouvrez la balise ESPOT 600 en gris foncé, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise ESPOT IP65, parfaite pour vos espaces extérieurs ! Avec un éclairage à 360º, elle sublime jardins, terrasses et patios. Son design compact en gris foncé s'intègre harmonieusement tout en offrant une lumière uniforme sans éblouir. Résistante à l'eau et à la poussière, elle assure durabilité et style par tous les temps !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise ESPOT IP65, parfaite pour vos espaces extérieurs ! Avec un éclairage à 360º, elle sublime jardins, terrasses et patios. Son design compact en gris foncé s'intègre harmonieusement tout en offrant une lumière uniforme sans éblouir. Résistante à l'eau et à la poussière, elle assure durabilité et style par tous les temps !


