Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur Dc SMD - 32000-9

CopieCopie
Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Blanc Brillant/Transparent Avec Moteur Dc SMD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776234116

Réf. Sonepar

04917623411

Réf. Fournisseur

32000-9

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

blanc

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc Brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 640mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm

Les Atouts de la gamme:

ETERFAN est une ventilateur de plafond avec lumière de style industriel et très actuel. Est idéal pour la ventilation de pièces de 13m2 à 17'6m2 et a moteur DC de basse consommation. Dispose de 6 vitesses réglables. Disponibles en diverses versions et SMART