Faro - Eterfan Led Ventilateur De Plafond Blanc Mat/Transparent Avec Moteur Dc SMDLED 5 - 32001-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776234130
Réf. Sonepar
04917623413
Réf. Fournisseur
32001-9
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 640mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm