Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz - 32002

CopieCopie
Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Brillant/Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776096875

Réf. Sonepar

04917609687

Réf. Fournisseur

32002

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profonde