Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 220 - 32006

CopieCopie
Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776164369

Réf. Sonepar

04917616436

Réf. Fournisseur

32006

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profondeur: 1