Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc Smart 50/60HzIP 20 classe - 32006WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776222878
Réf. Sonepar
04917622287
Réf. Fournisseur
32006WP
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 100V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profondeur: 1