Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Noir Mat/Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 - 32003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776096882
Réf. Sonepar
04917609688
Réf. Fournisseur
32003
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profondeur: 1