Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Rouge Brillant/Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz - 32005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776117280
Réf. Sonepar
04917611728
Réf. Fournisseur
32005
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
rouge
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Rouge brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profond