Faro - Falls Led Encastré Orientable 9W 30X60º SMD LED 8W 3000K IP67 24V CV IK 9669lm c - 71731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 968 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776225879
Réf. Sonepar
04917622587
Réf. Fournisseur
71731
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
968 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L couleur Inox satiné SMD LED source incluse 16W 3000K 90 IP 67 24VCV IK 9 1367lm classeIII 24V DChauteur: 103mmlongueur: 500mmprofondeur: 53mm