Faro - Fonovia Lampe Suspension Gris 50W 3000K SMD LED 50/60Hz 50W 3000KIP 20 3600lm cl - 20107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776240360
Réf. Sonepar
04917624036
Réf. Fournisseur
20107
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
autre
Suspension avec un abat-jour en PET recyclé diffuseur en PC opal structure en Acier et PET Recyclé couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz50W 4000K CRI >80 IP20 3800lm classeI 220V-240Vhauteur: 2200mmlongueur: 2400mm profondeur: 670mm
Les Atouts de la gamme:
Un produit hybride et modulaire qui non seulement s'illumine mais fonctionne également comme un panneau d'absorption acoustique grâce à ses panneaux textiles. Il atteint la classe d'absorption A et possède un coefficient d'absorption acoustique (α) de 0,90. Un complément parfait pour décorer et illuminer les bureaux et les espaces communs ouverts.
Les Atouts de la gamme:
Un produit hybride et modulaire qui non seulement s'illumine mais fonctionne également comme un panneau d'absorption acoustique grâce à ses panneaux textiles. Il atteint la classe d'absorption A et possède un coefficient d'absorption acoustique (α) de 0,90. Un complément parfait pour décorer et illuminer les bureaux et les espaces communs ouverts.