Faro - Foro Led Plafonnier Blanche SMD LED 50/60Hz 24W 3000K IP 442000lm classe II 100V - 63404

CopieCopie
Faro - Foro Led Plafonnier Blanche SMD LED 50/60Hz 24W 3000K IP 442000lm classe II 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776095847

Réf. Sonepar

04917609584

Réf. Fournisseur

63404

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

360 mm

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Nickel Satiné diam.360mm SMD LED source incluse 50/60Hz 24W 3000K CRI >80 IP44 2000lm classe II 100V-240Vhauteur: 90mm longueur:360mm profondeur:360mm

Les Atouts de la gamme:

Le modèle FORO est parfait pour éclairer uniformément les pièces.