Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 23° 3000K CRI90 COBLED 42W 3000K IP - 051293021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3204 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
classe de protection - I
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776286900
Réf. Sonepar
04917628690
Réf. Fournisseur
051293021
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3204 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 431lm classe II220V-240V