Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø40 7W CRI90 35° 4000K CRI90 COBLED 7W 4000K IP 20 - 041194031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 537 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776280502
Réf. Sonepar
04917628050
Réf. Fournisseur
041194031
Marque
Faro
flux lumineux utile:
537 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
I
Suspension structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.40mm COB LED source incluse 7W 3000K 97 IP 20 350mA CC 469lm classe I 220V-240V