Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI90 25° 4000K CRI90 COBLED 15W 4000K IP - 041294021

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI90 25° 4000K CRI90 COBLED 15W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1223 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776280984

Réf. Sonepar

04917628098

Réf. Fournisseur

041294021

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1223 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.64mm COB LED source incluse 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 1068lm classe I 220V-240V