Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI97 35° 4000K CRI97 COBLED 15W 4000K IP - 0412X4031

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI97 35° 4000K CRI97 COBLED 15W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1083 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776281387

Réf. Sonepar

04917628138

Réf. Fournisseur

0412X4031

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1083 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.64mm COB LED source incluse 15W 2700K 90 IP 20 350mA CC 1184lm classe I 220V-240V