Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI97 35° 4000K CRI97 triacCOB LED 15W 400 - 0412X4031C

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø64 15W CRI97 35° 4000K CRI97 triacCOB LED 15W 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1083 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • courant nominal - 350...350 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776281394

Réf. Sonepar

04917628139

Réf. Fournisseur

0412X4031C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1083 lm

température de couleur:

4000...4000 K

courant nominal:

350...350 mA

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.64mm COB LED source incluse 15W 2700K 90 IP 20 350mA CC 1184lm classe I 220V-240V