Faro - FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI90 23° 2700K CRI90 daliCOB LED 28W 2700 - 041392721D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 2700...2700 K
courant nominal - 700...700 mA
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776281509
Réf. Sonepar
04917628150
Réf. Fournisseur
041392721D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
2700...2700 K
courant nominal:
700...700 mA
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I


