Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø40 7W CRI90 35° 4000K CRI90 COBLED 7W 4000K IP 203 - 041194032

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø40 7W CRI90 35° 4000K CRI90 COBLED 7W 4000K IP 203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 537 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776280519

Réf. Sonepar

04917628051

Réf. Fournisseur

041194032

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

537 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Noir mat diam.40mm COB LED source incluse 7W 2700K 97 IP 20 350mA CC 455lm classe I 220V-240V