Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø64 15W CRI90 17° 2700K CRI90 COBLED 15W 2700K IP 2 - 041292712

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø64 15W CRI90 17° 2700K CRI90 COBLED 15W 2700K IP 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1184 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776280724

Réf. Sonepar

04917628072

Réf. Fournisseur

041292712

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1184 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED source incluse 15W 3000K 90 IP 20 350mA CC 1221lm classe I 220V-240V